Motion
PCJY35-N
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Separación/Sello sin contacto
Artículo MI #02291391
No. Fabricante PCJY35-N
Price$202.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Separación/Sello sin contacto
Artículo MI #02291391
No. Fabricante PCJY35-N
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
Price$202.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.6250 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    92 mm
  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Longitud a través del orificio
    4-21/32 pulg.
  • Overall Height  
    1.8290 in, 46.45 mm
  • Overall Length Diameter  
    4.6563 pulg.
  • Peso
    3.46 lb

Details

  • Número de cojinete
    GAY35-XL-NPP-B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    Unidades de carcasa PCJY, unidades de carcasa bridada de cuatro pernos, hierro fundido, tornillos sin cabeza en anillo interior, sellos P$
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • ID de la carcasa
    GEHCJ07-GG-N
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Material
    Hierro fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    1140 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    15.3 kN
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    PCJY
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Clase 30
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4012802823882

Descripción general

Descripción del fabricante
PCJY35-XL-N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron