Motion
RABRB20/52-FA106

INA (SCHAEFFLER)
RABRB20/52-FA106

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 2.0625 pulg. OD, 31 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02291405
No. Fabricante RABRB20/52-FA106
Precio124.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
RABRB20/52-FA106

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 2.0625 pulg. OD, 31 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02291405
No. Fabricante RABRB20/52-FA106
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
Precio124.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    32.3 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    17.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.0625 pulg.
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +85 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RABRB
  • UPC_NO
    4012802789232

Descripción general

Descripción del fabricante
RABRB20/52-XL-FA106
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good