Motion
RAE60-NPP
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 60 mm Diámetro del orificio, 110 mm OD, 2.0938 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02291407
No. Fabricante RAE60-NPP
Precio325.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 60 mm Diámetro del orificio, 110 mm OD, 2.0938 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02291407
No. Fabricante RAE60-NPP
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
Precio325.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Anillo interior Ancho  
    53.1 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    2.0938 pulg.
  • Peso
    3.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    36000 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RAE..-NPP
  • UPC_NO
    4012802795325

Descripción general

Descripción del fabricante
RAE60-XL-NPP COJINETE DE BOLAS DE INSERTO RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos