Motion
RME75
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #02291432
No. Fabricante RME75
Precio833.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #02291432
No. Fabricante RME75
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
Su precio$833.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    184 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    55 mm
  • Profundidad general
    67 mm
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Peso
    14.6 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    RME
  • UPC_NO
    4012802803860

Descripción general

Descripción del fabricante
RME75-XL BRIDA PILOTADA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"