Motion
GG.TUE05
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #02291539
No. Fabricante GG.TUE05
Price$146.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #02291539
No. Fabricante GG.TUE05
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
Price$146.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    98.5 mm
  • Slot Spacing  
    76 mm
  • Peso
    1.74 lb

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    GG.TUE05
  • Número de Upc del fabricante
    4012802780017
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Serie
    RTUE25
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    4054372220852

Descripción general

Descripción del fabricante
GEHTUE05-GG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs