Motion
ZKLN2557-2RS-2AP

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN2557-2RS-2AP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 25 mm, 57 mm OD, 56 mm ancho
Artículo MI #02291711
No. Fabricante ZKLN2557-2RS-2AP
Su precio4,901.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN2557-2RS-2AP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 25 mm, 57 mm OD, 56 mm ancho
Artículo MI #02291711
No. Fabricante ZKLN2557-2RS-2AP
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
Su precio$4,901.42/cada uno(Precio de la lista 5,661.50 USD)

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLN2557-2RS-2AP-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
  • Diámetro exterior
  • Ancho general
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 lbf
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Serie
    ZKLN
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802113556
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Peso
    1.8 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron