Motion
77-147-01
Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #02291802
No. Fabricante 77-147-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #02291802
No. Fabricante 77-147-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Ancho general
    3.06 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    77-100
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA DE 77-147-01 1 1/2" DE FLUJO COMPLETO
  • Cuerpo de dos piezas
  • Asientos reforzados
  • Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Puerto completo para caudal completo y caída de presión mín.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo