Motion
GE50-FO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE50-FO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, Ancho del anillo interior de 56 mm, Sellado
Artículo MI #02291840
No. Fabricante GE50-FO-2RS
Precio497.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GE50-FO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, Ancho del anillo interior de 56 mm, Sellado
Artículo MI #02291840
No. Fabricante GE50-FO-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$497.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    80 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    56 mm
  • Desalineación Ángulo  
    17 °
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Peso
    3.7 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    245000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1220000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802533842

Descripción general

Descripción del fabricante
GE50-FO-2RS BRG PLENA ESFÉRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"