Motion
81126-TV
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 170 mm D.E., 30 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02291841
No. Fabricante 81126-TV
Precio2,175.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 170 mm D.E., 30 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02291841
No. Fabricante 81126-TV
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
Precio2,175.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    1940 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    811

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE EMPUJE 81126-TV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good