Motion
GE20-DO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE20-DO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 16 mm, Sellado
Artículo MI #02291844
No. Fabricante GE20-DO-2RS
Precio117.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GE20-DO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 16 mm, Sellado
Artículo MI #02291844
No. Fabricante GE20-DO-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio117.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    29 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    16 mm
  • Desalineación Ángulo  
    9 °
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    146000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802529852

Descripción general

Descripción del fabricante
GE20-DO-2RS BRG PLENA ESFÉRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"