Motion
GAR12-DO
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 12 mm, tamaño de la rosca del mango: M12x1.75, sin accesorio
Artículo MI #02291847
No. Fabricante GAR12-DO
Price$119.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 12 mm, tamaño de la rosca del mango: M12x1.75, sin accesorio
Artículo MI #02291847
No. Fabricante GAR12-DO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$119.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Diámetro de la cabeza
    34 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M12x1.75
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75
  • Peso
    0.23 lb

Details

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    30100 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802524925

Descripción general

Descripción del fabricante
GAR12-DO EXTREMO DE LA VARILLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs