Motion
GAR20-DO
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 20 mm, tamaño de la rosca del mango: M20x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291848
No. Fabricante GAR20-DO
Precio268.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 20 mm, tamaño de la rosca del mango: M20x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291848
No. Fabricante GAR20-DO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio268.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    53 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M20x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    75600 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802525021

Descripción general

Descripción del fabricante
GAR20-DO EXTREMO DE LA VARILLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"