Motion
GIR17-DO
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 17 mm, tamaño de la rosca del mango: M16x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291854
No. Fabricante GIR17-DO
Precio238.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 17 mm, tamaño de la rosca del mango: M16x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291854
No. Fabricante GIR17-DO
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
Precio238.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Diámetro de la cabeza
    46 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M16x2
  • Tamaño de la rosca
    M16x2
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    56500 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802526721

Descripción general

Descripción del fabricante
GIR17-DO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"