Motion
GIR25-DO
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 25 mm, tamaño de la rosca del mango: M24x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291855
No. Fabricante GIR25-DO
Precio340.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 25 mm, tamaño de la rosca del mango: M24x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291855
No. Fabricante GIR25-DO
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
Precio340.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro de la cabeza
    64 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M24x2
  • Tamaño de la rosca
    M24x2
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    88200 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802526813

Descripción general

Descripción del fabricante
GIR25-DO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos