Motion
GIKR20-PB
GIKR - Extremo derecho roscado hembra - Calidad: precisión, Diámetro del orificio: 20 mm, Tamaño de la rosca del mango: M20x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291862
No. Fabricante GIKR20-PB
Precio406.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GIKR - Extremo derecho roscado hembra - Calidad: precisión, Diámetro del orificio: 20 mm, Tamaño de la rosca del mango: M20x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291862
No. Fabricante GIKR20-PB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio406.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1-3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    50 mm
  • Anchura del cabezal
    15/16 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    4-1/16 pulg.
  • Rosca del mango Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 1.5
  • Peso
    1.11 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7,059.353 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10,251.799 lbf
  • Serie
    K
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 12240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    4012802523287

Descripción general

Descripción del fabricante
GIKR20-PB EXTREMO DE LA VARILLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"