Motion
GAKR10-PW
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10x1.5, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #02291864
No. Fabricante GAKR10-PW
Precio163.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10x1.5, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #02291864
No. Fabricante GAKR10-PW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio163.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.9 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    18500 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802521924

Descripción general

Descripción del fabricante
GAKR10-PW-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"