Motion
GAKR20-PW
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 20 mm, tamaño de la rosca del mango: M20x1.5, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #02291866
No. Fabricante GAKR20-PW
Precio438.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 20 mm, tamaño de la rosca del mango: M20x1.5, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #02291866
No. Fabricante GAKR20-PW
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
Precio438.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    24.3 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M20x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    45600 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802528688

Descripción general

Descripción del fabricante
GAKR20-PW