Motion
G1103KRRB3 TDCF

TIMKEN (FAFNIR)
G1103KRRB3 TDCF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. D.I.
Artículo MI #02291930
No. Fabricante G1103KRRB3 TDCF
Precio113.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
G1103KRRB3 TDCF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. D.I.
Artículo MI #02291930
No. Fabricante G1103KRRB3 TDCF
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
Precio113.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    087796157132
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2280 lbf
  • Serie
    G-KRRB
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796157132

Descripción general

Descripción del fabricante
G1103 KRRB3 C2 TDCF BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"