Motion
58036 CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL 203 BEIGE 24 MM X 55 M

3M
58036 GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 203 BEIGE 24 MM X 55 M

3M™ Cinta de enmascarar de uso general 203, beige, 24 mm x 55 m, 4.7 mil, 36 por caja
Artículo MI #02291942
No. Fabricante 58036 GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 203 BEIGE 24 MM X 55 M
Precio7.51 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
58036 GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 203 BEIGE 24 MM X 55 M

3M™ Cinta de enmascarar de uso general 203, beige, 24 mm x 55 m, 4.7 mil, 36 por caja
Artículo MI #02291942
No. Fabricante 58036 GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 203 BEIGE 24 MM X 55 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.51 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    4.7 mil
  • Peso
    0.357 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    30 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00048011580364
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Tipo
    Cinta de enmascarar
  • UPC_NO
    00048011580364

Descripción general

Descripción del fabricante
58036 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE USO GENERAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de crepé de uso general proporciona una cobertura sólida
  • Ideal para carpintería general, mantenimiento, reparaciones y operaciones/construcción, enmascaramiento de pintura y mucho más
  • El adhesivo de caucho natural se adhiere de forma agresiva y se sujeta con confianza
  • El soporte de papel crepé se adapta a superficies irregulares y alrededor de esquinas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"