Motion
10-5V11.3-4040 HOJA

DODGE
10-5V11.3-4040 SHEAVE

111251 Polea de correa en V - 5V, 5VX Sección de correa, 10 Ranurado, 11.3000 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02292769
No. Fabricante 10-5V11.3-4040 SHEAVE
Precio1,159.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
10-5V11.3-4040 SHEAVE

111251 Polea de correa en V - 5V, 5VX Sección de correa, 10 Ranurado, 11.3000 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02292769
No. Fabricante 10-5V11.3-4040 SHEAVE
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
Su precio$1,159.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.4375 a 4.4375 pulg.
  • Cara Ancho  
    7.1875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.3000 pulg.
  • Peso
    87.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4040
  • Número de Upc del fabricante
    782475528219
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Bloque
  • UPC_NO
    782475528219

Descripción general

Descripción del fabricante
10/ 5V11.3 HOJA TL 4040 111251
  • Línea completa en stock, incluidos modelos más grandes
  • Mayor PS que el modelo clásico; accionamientos compactos y ligeros
  • Diseñado para su uso con casquillo QD
  • Modelo 3V de ranuras 1-6;8;10 , 2.2 a 33.5 pulg. de D.E.
  • Modelo 5V de 2-10 ranuras, 4.4 a 50 pulg. de D.E.
  • Modelo 8V de ranuras 4-6;8;10;12 , 12.5 a 71 pulg. de D.E.
  • El equilibrado cumple con el estándar MPTA “B2c”
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"