Motion
3535 X 1-7/16 NK DE CONDUCTO

DODGE
3535 X 1-7/16 DUCT NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 1.4375 in, material de hierro dúctil
Artículo MI #02292779
No. Fabricante 3535 X 1-7/16 DUCT NK
Precio392.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3535 X 1-7/16 DUCT NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 1.4375 in, material de hierro dúctil
Artículo MI #02292779
No. Fabricante 3535 X 1-7/16 DUCT NK
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
Su precio$392.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.83 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Longitud hasta Agujero  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    6-1/2 (acero) pulg., 7 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    3-1/2 (llave completa) in, 3-15/16 (sin llave) in, 3-15/16 (llave poco profunda) in
  • Exterior Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    14.73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1000 pulg.
  • Capacidad de par
    44800 pulg.
  • UPC_NO
    782475092703
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3535 X 1-7/16 NK DE CONDUCTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron