Motion
3030 X 1 7/16-STEEL NKS

Dodge
3030 X 1 7/16-STEEL NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 1.4375 in, material de acero
Artículo MI #02292870
No. Fabricante 3030 X 1 7/16-STEEL NKS
Precio374.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3030 X 1 7/16-STEEL NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 1.4375 in, material de acero
Artículo MI #02292870
No. Fabricante 3030 X 1 7/16-STEEL NKS
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
Precio374.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Longitud hasta Agujero  
    3 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5-3/4 (Clase 30 , hierro gris) in, 5.38 (Acero) in
  • Orificio máximo Diámetro  
    3 (llave completa) in, 3-1/4 (sin llave) in, 3-1/4 (llave poco profunda) in
  • Exterior Diámetro  
    4-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    10.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • UPC_NO
    782475097890
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL 3030 MPB 119431