Motion
4-5V6.3-2517 HOJA

Dodge
4-5V6.3-2517 SHEAVE

111227 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5VX Sección de correa, 4 Ranura, 6.2 pulg. de diámetro de paso, 6.30 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02292883
No. Fabricante 4-5V6.3-2517 SHEAVE
Precio262.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4-5V6.3-2517 SHEAVE

111227 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5VX Sección de correa, 4 Ranura, 6.2 pulg. de diámetro de paso, 6.30 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02292883
No. Fabricante 4-5V6.3-2517 SHEAVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio262.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5VX
  • Cara Ancho  
    3.0625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-11/16 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.3000 pulg.
  • Ancho general
    3.06 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.2 pulg.
  • Peso
    11.56 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475527045

Descripción general

Descripción del fabricante
4/ 5V6.3 HOJA TL 2517 111227