Motion
5-8V44.5-5050 HOJA

Dodge
5-8V44.5-5050 SHEAVE

110047 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 8V Sección de correa, 5 Ranura, 44.3 pulg. de diámetro de paso, 44.50 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02292922
No. Fabricante 5-8V44.5-5050 SHEAVE
Price$7,536.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5-8V44.5-5050 SHEAVE

110047 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 8V Sección de correa, 5 Ranura, 44.3 pulg. de diámetro de paso, 44.50 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02292922
No. Fabricante 5-8V44.5-5050 SHEAVE
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
Su precio$7,536.05/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Face Width  
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-5/8 a 5 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-15/16 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-7/16 a 2-11/16 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-5/8 calibre) pulg.
  • Length Through Bore  
    5.5000 pulg.
  • Outside Diameter  
    44.5000 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Diámetro de paso
    44.3 pulg.
  • Peso
    572.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    5050
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475527977

Descripción general

Descripción del fabricante
5/ 8V44.5 5050 HOJA TL 110047

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo