Motion
6-5V11.3-3535 HOJA

Dodge
6-5V11.3-3535 SHEAVE

111243 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5V Sección de correa, 6 Ranura, 11.2 pulg. de diámetro de paso, 11.30 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3535 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02292930
No. Fabricante 6-5V11.3-3535 SHEAVE
Precio532.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6-5V11.3-3535 SHEAVE

111243 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5V Sección de correa, 6 Ranura, 11.2 pulg. de diámetro de paso, 11.30 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3535 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02292930
No. Fabricante 6-5V11.3-3535 SHEAVE
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
Precio532.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Cara Ancho  
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 3-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-7/8 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (1-3/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-5/16 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.3000 pulg.
  • Ancho general
    4.43 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.2 pulg.
  • Peso
    70.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3535
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475528516

Descripción general

Descripción del fabricante
6/ 5V11.3 HOJA TL 111243