Motion
7060 X 3 15/16-NK

Dodge
7060 X 3 15/16-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 3.9375 in, ranura de chaveta de 1 x 1/2 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02292938
No. Fabricante 7060 X 3 15/16-NK
Precio1,631.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
7060 X 3 15/16-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 3.9375 in, ranura de chaveta de 1 x 1/2 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02292938
No. Fabricante 7060 X 3 15/16-NK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,631.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    7060
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    14.8 (acero) pulg., 17 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    7 (llave completa) pulg., 7 (llave poco profunda) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    103.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Par de apriete del tornillo
    7820 pulg.
  • Capacidad de par
    416000 pulg.
  • UPC_NO
    782475094226
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7060 CASQUILLO TL RSB 117498