Motion
02B220MMGR

Cooper
02B220MMGR

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 220 mm, 15.5000 pulg. OD, ancho general de 163 mm, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02293169
No. Fabricante 02B220MMGR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02B220MMGR

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 220 mm, 15.5000 pulg. OD, ancho general de 163 mm, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02293169
No. Fabricante 02B220MMGR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Anillo interior Ancho  
    163 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    90.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    15.5000 pulg.
  • Ancho general
    163 mm
  • Peso
    150.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316576852992

Descripción general

Descripción del fabricante
02B220MMGR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo