Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.5433 pulg.
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Ancho general2.0625 pulg.
- Peso2.6 lb
Detalles
- Detalles adicionalesConjunto completo D218, conjunto de rodillo WS218
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete del diario
- Tipo de cojineteAnillo interior
Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.