Motion
50-5  RIV
Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 50 / 5/8 in, remachado, 5 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #02293292
No. Fabricante 50-5 RIV
Precio223.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 50 / 5/8 in, remachado, 5 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #02293292
No. Fabricante 50-5 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio223.82 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.732 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    35250 lb
  • Paso transversal
    0.713 pulg.
  • Peso
    3.15 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    192/10 pies
  • Número de hebras
    5
  • Número de hebras a lo largo
    5
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039173218
  • Capacidad de carga de trabajo
    5590 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
50 5 CADENA RIV
  • Precio por pie