Motion
40-4 ESLABÓN CP

Tsubaki (UST)
40-4 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - separación de 40 / 1/2 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #02293294
No. Fabricante 40-4 CONN LINK CP
Precio31.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40-4 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - separación de 40 / 1/2 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #02293294
No. Fabricante 40-4 CONN LINK CP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.410 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.401 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039172990

Descripción general

Descripción del fabricante
40-4 ESLABÓN CP