Motion
40-4 Eslabón de desplazamiento

Tsubaki (UST)
40-4 Offset Link

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #02293295
No. Fabricante 40-4 Offset Link
Precio45.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40-4 Offset Link

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #02293295
No. Fabricante 40-4 Offset Link
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
Precio45.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    40
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039173003

Descripción general

Descripción del fabricante
40-4 ENLACE DE CORRECCIÓN