Motion
C2042 ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
C2042 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 2042 / 1 en paso
Artículo MI #02293304
No. Fabricante C2042 OFFSET LINK
Precio15.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2042 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 2042 / 1 en paso
Artículo MI #02293304
No. Fabricante C2042 OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.722 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2042 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.219 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2042 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    120
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039181749

Descripción general

Descripción del fabricante
C2042 ENLACE DE CORRECCIÓN