Motion
C2080HP Eslabón de desplazamiento

Tsubaki (UST)
C2080HP Offset Link

Eslabón desplazado - 2080 / 2 en paso
Artículo MI #02293309
No. Fabricante C2080HP Offset Link
Precio71.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2080HP Offset Link

Eslabón desplazado - 2080 / 2 en paso
Artículo MI #02293309
No. Fabricante C2080HP Offset Link
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
Precio71.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039182937

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080HP ENLACE DE CORRECCIÓN