Motion
CADENA DE RODILLO DE C2100H COT

Tsubaki (UST)
C2100H COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2100 / 2-1/2 in, recubierta, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02293311
No. Fabricante C2100H COT ROLLER CHAIN
Precio97.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2100H COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2100 / 2-1/2 in, recubierta, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02293311
No. Fabricante C2100H COT ROLLER CHAIN
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
Precio97.02 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.810 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.126 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa
    1.126 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    2.57 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena
    C2100
  • Número de cadena y paso
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039181541
  • Capacidad de carga de trabajo
    3840 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
C2100H COTT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos