Motion
35K1 ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
35K1 ROLLER LINK

Enlace de rodillo de acoplamiento - Paso de 35 / 3/8 in, acoplamiento K-1, ajuste deslizante, clip de resorte
Artículo MI #02293315
No. Fabricante 35K1 ROLLER LINK
Precio7.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35K1 ROLLER LINK

Enlace de rodillo de acoplamiento - Paso de 35 / 3/8 in, acoplamiento K-1, ajuste deslizante, clip de resorte
Artículo MI #02293315
No. Fabricante 35K1 ROLLER LINK
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
Precio7.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.500 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.102 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.354 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    0.563 pulg.
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.188 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039193131

Descripción general

Descripción del fabricante
35 K-1 UNIR ESLABÓN DE RODILLO