Motion
120 K-1 Enlace RODILLO

Tsubaki (UST)
120 K-1 ROLLER Link

Eslabón de rodillo - 120 / 1-1/2 pulg. de paso
Artículo MI #02293318
No. Fabricante 120 K-1 ROLLER Link
Precio87.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
120 K-1 ROLLER Link

Eslabón de rodillo - 120 / 1-1/2 pulg. de paso
Artículo MI #02293318
No. Fabricante 120 K-1 ROLLER Link
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
Precio87.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.386 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    0.74 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039194381

Descripción general

Descripción del fabricante
120 K-1 UNIR ESLABÓN DE RODILLO