Motion
140 K-1 Eslabón de rodillo

Tsubaki (UST)
140 K-1 Roller link

Eslabón de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg. de paso
Artículo MI #02293319
No. Fabricante 140 K-1 Roller link
Precio98.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
140 K-1 Roller link

Eslabón de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg. de paso
Artículo MI #02293319
No. Fabricante 140 K-1 Roller link

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.448 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1 pulg.
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039194398

Descripción general

Descripción del fabricante
140 K-1 UNIR ESLABÓN DE RODILLO