Motion
D50B21
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 21 dientes
Artículo MI #02293363
No. Fabricante D50B21
Precio144.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 21 dientes
Artículo MI #02293363
No. Fabricante D50B21
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
Su precio$144.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    3.7820 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5200 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1940 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3320 pulg.
  • Peso
    5.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039365187
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039365187

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B21H SB 1 HT SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like