Motion
D50B25H
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #02293364
No. Fabricante D50B25H
Precio162.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de orificio de material rugoso - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #02293364
No. Fabricante D50B25H
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
Precio162.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3230 pulg.
  • Ancho de diente
    0.332 pulg.
  • Peso
    7.15 lb
  • Juegos de dientes de ancho
    1.045 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039365224

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B25H 25-80 DOBLE Y TRIPLE PIÑÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos