Motion
D80BTL20
Rueda dentada con casquillo TL - 20 dientes
Artículo MI #02293371
No. Fabricante D80BTL20
Precio374.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 20 dientes
Artículo MI #02293371
No. Fabricante D80BTL20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$374.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    5.7670 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.9140 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.3920 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5570 pulg.
  • Peso
    7.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039366023
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039366023

Descripción general

Descripción del fabricante
D80BTB20H CIERRE CÓNICO DOBLE Y TRIPLE