Motion
80B22F 2-7/16

Tsubaki (UST)
80B22F 2-7/16

Finished Bore Sprocket - 80 / 1 in, Finished w/ Keyway, 2.4375 in Bore , 22 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02293409
No. Fabricante 80B22F 2-7/16
Precio202.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80B22F 2-7/16

Finished Bore Sprocket - 80 / 1 in, Finished w/ Keyway, 2.4375 in Bore , 22 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02293409
No. Fabricante 80B22F 2-7/16
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
Precio202.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    6.4020 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.5600 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.0270 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    11.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039339706
  • Número de Dientes  
    22
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039339706

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS22 2 7/16 25-80 CALIBRE FIJO "B"