Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la pinza2.4440 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.3130 pulg.
- Diámetro del cubo2.0470 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.3130 pulg.
- Diámetro exterior2.9800 pulg.
- Diámetro de paso2.7680 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante97039345073
- Número de dientes17
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO097039345073
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.