Motion
2040B25
Rueda dentada de calibre de serie - 2040 / 1 pulg., B Hub, 25 dientes
Artículo MI #02293502
No. Fabricante 2040B25
Precio98.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2040 / 1 pulg., B Hub, 25 dientes
Artículo MI #02293502
No. Fabricante 2040B25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    3.7010 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.3130 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2600 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.0210 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    2.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039345158
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2040B25 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like