Motion
2042B8
Rueda dentada de calibre de serie - 2042 / 1 pulg., B Hub, 8 dientes
Artículo MI #02293506
No. Fabricante 2042B8
Precio37.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2042 / 1 pulg., B Hub, 8 dientes
Artículo MI #02293506
No. Fabricante 2042B8
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
Su precio$37.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    1.9880 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2810 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0100 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6130 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2042 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039346100
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039346100

Descripción general

Descripción del fabricante
2042B8 SPKT