Motion
2080B14
Rueda dentada de calibre de serie - 2080 / 2 pulg., B Hub, 14 dientes
Artículo MI #02293524
No. Fabricante 2080B14
Precio129.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2080 / 2 pulg., B Hub, 14 dientes
Artículo MI #02293524
No. Fabricante 2080B14

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio129.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    3.9850 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9800 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.6100 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039345585
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039345585

Descripción general

Descripción del fabricante
2080B14 SPKT