Motion
GSS463Y
Engranaje de inglete, 32 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dientes, acero
Artículo MI #02293645
No. Fabricante GSS463Y
Precio178.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 32 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dientes, acero
Artículo MI #02293645
No. Fabricante GSS463Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio178.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.14 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.427 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/4 pulg.
  • Distancia de montaje
    0.688 pulg.
  • Paso
    32
  • Paso Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de Dientes  
    24
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    781711499870

Descripción general

Descripción del fabricante
GSS463Y ENGRANAJES 49987

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo