Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Paso diametral24
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.48 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Diámetro exterior3/4 pulg.
- Ancho general0.56 pulg.
- Diámetro de paso0.667 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Peso1.69 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante54035
- MaterialPOM
- Número de dientes16