Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg., 7.94 mm
- Diámetro interior0.3125 pulg.
- Exterior Diámetro0.4375 pulg.
- En general Longitud0.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado5/16 pulg.
- Grosor0.0625 pulg., 1.59 mm
Detalles
- Detalles adicionalesImpregnado con aceite
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónCojinete cilíndrico liso de bronce sinterizado impregnado con aceite Bost-Bronz
- Tolerancia del diámetro interior+0.000-0.001 pulg.
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialSAE-841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0.002 a +0.003 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM B438-73 Grado 1, Mil-B-5687C TIPO 1 comp A, SAE-841, Tipo 2
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito