Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.0000 pulg.
- Valor PV máximo10000
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- Peso1.7 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200 fp/min
- Tipo de enchufeSin tapones
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Estándares cumplidosMil-B-5687C
- UPC_NO781711135273