Motion
RS08B-2 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
RS08B-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 08B / 1/2 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #02293727
No. Fabricante RS08B-2 CONN LINK
Precio9.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS08B-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 08B / 1/2 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #02293727
No. Fabricante RS08B-2 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.270 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.310 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.470 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    80
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039189325

Descripción general

Descripción del fabricante
RS08B-2 ENLACE DE CONEXIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos